{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Ülőlap szélesség | 465 mm | |
| Ülőlap mélység | 420 mm | |
| Ülőmagasság | 470 mm | |
| Háttámla magassága | 320 mm | |
| Ülőfelület anyaga | Valódi fa | |
| Váz anyaga | Krómozott váz | |
| Székvázzal | nem | |
| Kartámasz pár felszerelése lehetséges | nem | |
| egymásra helyezhető | igen | |
| Készlet tartalma | 4 | |
| Termék fajtája | Egymásra helyezhető szék |
| Cikkszám | 974300 4 | |
| EAN / GTIN | 4260257717366 | |
| Gyártó száma | ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ | |
| Gyártó/felelős személy | Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com |