Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Ścianka działowa akustyczna, Typ: 1800

Nr art.: 974151 1800

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor szare
Wysokość 380 mm
Głębokość 43 mm
Z wycięciem Nie
Z kratą Nie
Ze ścianką perforowaną Nie
Rodzaj produktu Ścianki działowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974151 1800
EAN / GTIN 2050002086364
Producent/osoba odpowiedzialna OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Opis

Wykonanie:

Ścianka działowa stołu zapewnia izolację akustyczną, chroni przed zaglądaniem i pełni funkcję powierzchni organizacyjnej. Na ściance działowej można mocować znaczniki.
Na wszystkich stołach prostokątnych można ją mocować za pomocą zacisku stołowego. Zamocowanie profilu organizacyjnego w pobliżu stołu zapewnia dużą stabilność. Ściankę działową wkłada się w profil organizacyjny.
Kolor: ścianka działowa – szara jasna, profil organizacyjny dostępny w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.

Norma:

Badanie izolacyjności dźwiękowej wg DIN EN ISO 354:2003. Współczynnik absorpcji dźwięku αw = 0,90 (odpowiada klasie absorpcji A) wg DIN EN ISO 11654:1197.

Pasuje do: