Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Akustická dělicí příčka, Typ: 1800

Artiklové číslo: 974151 1800

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva šedá
Výška 380 mm
Hloubka 43 mm
S výřezem ne
S mřížkou ne
S perforovanou stěnou ne
Druh produktu Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974151 1800
EAN / GTIN 2050002086364
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Akusticky účinná dělicí stěna stolu nabízí ochranu před hlukem, ochranu soukromí a organizační plochu. Dělicí stěna umožňuje upevnění napínáčků.
Upevnění na pravoúhlé stoly pomocí stolní svorky. Upevnění organizačního profilu v těsné blízkosti stolu nabízí vysokou stabilitu. Dělicí stěna se zasouvá do organizačního profilu.
Barva: Dělicí příčka světle šedá, organizační profil k dispozici ve 3 barvách: čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá.

Norma:

Zkouška ochrany před hlukem dle DIN EN ISO 354:2003. Koeficient absorpce hluku αw = 0,90 (odpovídá absorpční třídě A) dle DIN EN ISO 11654:1197.

Vhodné pro: