Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pared separadora acústica, Tipo: 1800

Número de artículo: 974151 1800

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris luminoso
Color gris
Altura 380 mm
Profundidad 43 mm
Con recorte no
Con rejilla no
Con pared perforada no
Tipo de producto Pared separadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 974151 1800
EAN / GTIN 2050002086364
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

La pared separadora acústica para la mesa ofrece protección acústica y visual y una superficie para la organización. La pared separadora permite clavar chinchetas.
Posibilidad de fijación en todas las mesas rectangulares mediante pinza para mesa. La fijación de un perfil de organización en la proximidad de la mesa ofrece una gran estabilidad. La pared separadora se enchufa en el perfil de organización.
Color: Pared separadora gris claro, perfil de organización disponible en 3 colores: blanco puro, aluminio plateado, gris metálico.

Norma:

Prueba de protección acústica según DIN EN ISO 354:2003. Coeficiente de absorción acústica αw = 0,90 (corresponde a la clase de absorción A) según DIN EN ISO 11654:1197.

Idóneo para:

N.º 974025; 974042.