Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stół biurowy o regulowanej wysokości Buk, szerokość: 2000mm

Nr art.: 974022 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974022 2000
Numer producenta 974022 2000
Producent/osoba odpowiedzialna OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Opis

Wykonanie:

Stół biurowy o wysokości regulowanej silnikiem elektrycznym na panelu obsługowym. Konstrukcja podstawy ze spawanej ramy stalowej, powlekanej lakierem proszkowym Uchwyt blatu dzięki bezpośredniemu skręceniu z ramą i dwóm, asymetrycznie ułożonym dźwigarom profili. Podstawa jest pozbawiona poprzeczek w całym obszarze przeznaczonym na nogi, dzięki czemu można wsuwać kontenerki na rolkach o wysokości do 560 mm. Prędkość przesuwu regulacji wysokości 38 mm /sek (bez obciążenia). Natężenie dźwięku poniżej 50 dB. Płozy z regulowanym ślizgiem dla kompensacji wysokości w zakresie 10 mm. Pomiar oporności zabezpieczający przed najechaniem.
Blat stołu melaminowy z okleiną bukową.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 dla konstrukcji podstawowej, DIN 60335-1 bezpieczeństwo elektr.

Powłoka lakiernicza:

Konstrukcja podstawy srebrna,lakier proszkowy.