{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
| Plattenstärke | 25 mm | |
| Höhenverstellbereich | 650 mm - 1.300 mm | |
| Breite | 2.000 mm | |
| Tiefe | 800 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
| maximale Tragkraft | 70 kg | |
| Ausführung | elektrisch höhenverstellbar | |
| Gewicht | 75 kg | |
| Produktart | Bürotisch |
| Artikelnummer | 974022 2000 | |
| Herstellernummer | 974022 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |