Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Masă de birou reglabilă electric pe înălţime Fag, Lăţime: 2000mm

Cod articol.: 974022 2000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 974022 2000
Număr producător 974022 2000
Producător/responsabil OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Descriere

Execuţie:

Masă de birou cu reglare motorizată electric pe verticală, prin intermediul elementului de comandă. Structură de bază din cadru de oţel sudat, acoperit cu strat de pulbere. Prinderea blatului de lucru prin înşurubare directă la cadru şi la două suporturi de profil plasate asimetric. Cadrul nu este prevăzut cu traverse în zona picioarelor, prin urmare se pot integra dulăpioare rulante până la înălţimea de 560 mm. Viteza de reglare pe verticală 38 mm/sec (fără sarcină). Poluare fonică sub 50 dB. Tălpi cu culisor de reglare pentru compensarea înălţimii cu 10 mm. Cu protecţie împotriva lovirii spatelui prin măsurarea rezistenţei.
Blatul mesei din melamină cu suprafaţă decor de fag.

Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 pentru construcţie de bază, DIN 60335-1 siguranţă electrică.

Culoare:

Construcţie de bază acoperită cu vopsea pulbere gri metalic.