• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tavolo da ufficio con altezza a regolazione elettrica Faggio, Larghezza: 2000mm

Codice art.: 974022 2000

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 25 mm
Campo di regolazione dell’altezza 650 mm - 1.300 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 800 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Portata massima 70 kg
Esecuzione regolazione elettrica dell’altezza
Peso 75 kg
Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974022 2000
Codice del produttore 974022 2000
Produttore/persona responsabile OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo da ufficio con regolazione elettrica dell’altezza tramite elemento di comando. Struttura di base con telaio in acciaio termoverniciato e saldato. Attacco del piano di lavoro mediante collegamento a vite diretto con il telaio e due supporti profilati asimmetrici. Il telaio non presenta traverse nella zona delle gambe, pertanto è accessibile anche con contenitori a ruote fino a un’altezza di 560 mm. Velocità di spostamento della regolazione dell’altezza di 38 mm/sec (senza carico). Rumorosità inferiore a 50 dB. Slitte con elementi scorrevoli regolabili per un bilanciamento dell’altezza di 10 mm. Inclusa protezione anti-urto mediante misurazione della resistenza.
Piano di lavoro in melammina con superficie effetto faggio.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 per costruzione base, DIN 60335-1 per sicurezza elettrica.

Verniciatura:

Costruzione base grigio metallizzato termoverniciata.