Wkrętak ESD do śrub płaskich, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 973195 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Liczba narzędzi 5
Szerokość ostrza b 2,5 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Kolor Żółty; Szare; Czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon do wkrętów płaskich
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 973195 5
EAN / GTIN 4067263118244
Numer producenta 973195 5
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędzi ESD umieszczone we wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego ESD, pusta, nr 973200, wielk. 973195: 1 szt.
Wkrętaki ESD PB SWISS TOOLS do śrub płaskich nr 660050 wielk. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 szt.