Tournevis ESD pour vis à fente, Nombre d'outils: 5

Réf.: 973195 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Jaune; gris; noir
Largeur lame b 2,5 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Type de produit tournevis
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 973195 5
EAN / GTIN 4067263118244
Réf. fabricant 973195 5
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées ESD. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide ESD vide 973200 réf. 973195: 1 pièce
Tournevis pour vis à fentes ESD PB SWISS TOOLS 660050 réf. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 pièce de chaque