Wkrętak do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip ESD, szerokość ostrza b: 2,5mm

Nr art.: 660050 2,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
340 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub płaskich (SL)
Długość całkowita L 160 mm
Długość grotu l1 80 mm
Szerokość grotu b 2,5 mm
Wysokość grotu a 0,4 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Seria SwissGrip ESD
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 0
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660050 2,5
EAN / GTIN 7610733256075
Numer producenta PB 8100.0-80 ESD

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych i tłustych dłoniach. Uchwyt narzędziowy z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, spełnia wymagania ESD.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona. Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.

Zaleta:

  • Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.
  • Bez efektu cam-out.
  • Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.
  • Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.
  • Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.
  • Zabezpieczenie przed staczaniem.
  • Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.