Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw do czyszczenia ESD, typ: 1

Nr art.: 972930 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Rodzaj produktu Zestawy do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742
Numer producenta C-221-64574 (64574)
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

Środek do czyszczenia ESD Clean-STAT czyści gruntownie wszystkie powierzchnie, utrzymując ich przewodność i nie pozostawia pozostałości o właściwościach izolacyjnych. Pojemność 5 litrów odpowiada 125 litrom środka do czyszczenia powierzchni. Bezpieczna pod kątem wyładowań elektrostatycznych butelka z rozpylaczem charakteryzuje się średnią rezystywnością powierzchniową wynoszącą od 109 do 1010 Ω / m2. Odprowadza ładunki elektrostatyczne o napięciu + 5000 V przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40% w czasie krótszym niż 2 sekundy. Wyjątkowy skład zapobiega wchodzeniu w reakcje z roztworami takimi jak trichloretan czy alkohol. Wartość pH badanego roztworu wodnego przed siedmiodniowym okresem badania i po jego upływie pozostawała bez zmian. Nie stwierdzono zmian w zabarwieniu ani w materiale.

W dostawie:

Zestaw zawiera:
1 kanister z koncentratem 5 l,
1 pompkę ręczną (ilość dozowana przy jednym naciśnięciu: 20–30 ml),
1 butelkę z rozpylaczem ESD 500 ml.