Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de curăţare ESD, Mărime coadă: 1

Cod articol.: 972930 1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742
Număr producător C-221-64574 (64574)
Producător/responsabil BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descriere

Execuţie:

Substanţa de curăţat ESD Clean-STAT curăţă bine toate suprafeţele. Aceasta păstrează conductivitatea respectivelor suprafeţe şi nu lasă deloc reziduuri izolatoare. Conţinutul de 5 litri corespunde la 125 de litri de substanţă de curăţat pentru suprafeţe. Recipientul spray fiabil ESD prezintă o rezistenţă medie a suprafeţei de la 109 până la 1010 Ω / m2. Acesta disipează în mai puţin de 2 secunde o încărcare statică de + 5000 V, la 40% umiditate relativă. Datorită compoziţiei sale speciale, nu intră în reacţie cu soluţii precum tricloretanul sau alcoolul. Valoarea ph a soluţiei de apă testate înainte şi după un interval de timp de test de şapte zile a rămas neschimbată. Modificările de culoare sau de material n-au putut fi determinate.

Livrare:

Setul constă din:
1 × canistră concentrat 5 l
1 × pompă manuală (fiecare cursă 20-30 ml)
1 × recipient spray ESD 500 ml.