Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Kit de nettoyage ESD, Type: 1

Réf.: 972930 1

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742
Réf. fabricant C-221-64574 (64574)
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Le nettoyant ESD Clean-STAT nettoie en profondeur toutes les surfaces. Il préserve ainsi leur conductivité et ne laisse aucun résidu isolant. La capacité de 5 litres correspond à 125 litres de nettoyant pour surfaces. La bouteille spray ESD présente une résistance de surface moyenne de 109 à 1010 Ω / m2. Elle dissipe une charge statique de + 5000 V à 40% d’humidité relative en moins de 2 secondes. Grâce à sa composition particulière, elle ne réagit pas avec des solutions comme le trichloroéthane ou l’alcool. Le pH de la solution d’eau testée avant et après une période d’essai de sept jours n’a pas changé. Aucun changement de couleur ou de matériau n’a été constaté.

Livraison:

Composition du jeu:
1 × bidon de concentré 5 l
1 × pompe à main (20-30 ml par course)
1 × bouteille spray ESD 500 ml.