• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Zestaw wejściowy ESD, Wymiary maty stołowej: 600X1200mm

Nr art.: 972850 600X1200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiary maty stołowej (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary platynowy
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Typ kabla Kabel spiralny
Materiał płótno
Zapięcie mocowanie na rzep
Szerokość 600 mm
Długość 1 200 mm
Rodzaj produktu Zestaw uziemienia osobistego
Norma EN 61340
Właściwości Regulacja rozmiaru
Typ przyłącza przycisk; Wtyczka SCHUKO®
Uziemienie personelu pierwotny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972850 600X1200
EAN / GTIN 4507989017921
Numer producenta C-191 601P 10,3
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw zawiera: 1× niebieski, tekstylny pasek uziemiający, nr 972802 wielk. B. Moduł uziemiający nr 972821 wielk. DE1W. Spiralny kabel uziemiający z przyciskiem, nr 972811 wielk. 10,3.
mata stołowa, kolor platynowoszary, nr 927895, wielk. 600×1200.

Wskazówka:

Wraz z matą podłogową ESD spełnia wymogi minimalne EPA.