Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Mata stołowa ESD, Typ: 600X900

Nr art.: 927895 600X900

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927895 600X900
EAN / GTIN 2050001786609
Numer producenta 927895 600X900
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

Dwuwarstwowa mata stołowa ESD z przyczepnym spodem i zaokrąglonymi rogami. Warstwa wierzchnia odporna na kontakt z rozgrzaną lutownicą, niepowodująca np. czernienia srebrnych styków nawet przy dłuższym oddziaływaniu. Dzięki warstwie spodniej o bardzo niskiej rezystancji (4 Ω) uzyskuje się w każdym miejscu maty stałe rezystancje upływu. Rezystancja upływu: 107 – 108 Ω. Kolor: platynowoszary.

Pasuje do:

Z 2 złączami przycisku 10,3 mm.