ESD bevezető készlet 600X1200 mm

Cikkszám: 972850 600X1200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Szélesség 600 mm
Mélység 1 200 mm
Festék platinaszürke
Termék fajtája ESD kínálat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972850 600X1200
EAN / GTIN 4507989017921
Gyártó száma C-191 601P 10,3

Leírás

Kivitel:

A készlet tartalma: 1× szövet földelő karszalag, kék, mint a 972802 sz. B méret. Földelő alkotóelem 972821 sz. DE1W méret. Földelő spirálkábel csatlakozóval, 972811 sz. 10,3 méret.
Asztalborítás, platinaszürke színű, 972555 sz. 600×1200 méret.

Figyelem:

Az ESD padlóburkolattal teljesíti az EPA minimális követelményeit.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek