Moduł uziemiający Przycisk 10,3 mm, Przycisk przyłączeniowy: INT2W

Nr art.: 972827 INT2W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Przycisk przyłączeniowy Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana Gehäuse; Warnsymbol/ESD-Etikett; Kabel
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor żółty; szare; czarny
Typ kabla Kabel prosty
Długość kabla 1,5 m
Zapięcie przycisk
Średnica 10,3 mm
Liczba 2
Średnica 10,3 mm
Rodzaj produktu Moduł uziemiający
Oporność upływowa 1 MΩ
Właściwości Do zastosowań międzynarodowych
Typ przyłącza przycisk; Śruba z uchem
Uziemienie personelu wtórny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Numer producenta C-197 2541
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

Moduł uziemiający (z oporem ochronnym dla osób 1 MΩ) do łatwego połączenia z masą ESD za pomocą zawleczki. Gładki kabel (1,5 m).
Styk: 2×przycisk 10,3 mm.

Wskazówka:

Do zastosowań międzynarodowych najbardziej nadaje się nr 972827, rozm. INT2W, ponieważ do przyłączenia służy śruba z uchem. Moduły uziemiające nr 972821 rozm. DE1W, nr 972823 rozm. DE3 i nr 972825 rozm. DE6W można przyłączać wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego adaptera. Należy uważać na to, by adapter przewodził ładunki elektrostatyczne.
Możliwe stosowanie w różnych krajach.