Moduł uziemiający Przycisk 10,3 mm, Przycisk przyłączeniowy: DE6W

Nr art.: 972825 DE6W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Przycisk przyłączeniowy Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Erdungsbaustein Druckknopf 10,3 mm, Anschluss-Druckknopf: DE6W
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor czarny
Typ kabla Kabel prosty
Długość kabla 1,5 m
Zapięcie przycisk
Średnica 10,3 mm
Szerokość 10,3 mm
Liczba 6
Średnica 10,3 mm
Rodzaj produktu Moduł uziemiający
Oporność upływowa 1 MΩ
Właściwości Do zastosowań międzynarodowych
Typ przyłącza przycisk; Wtyczka SCHUKO®
Uziemienie personelu wtórny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972825 DE6W
EAN / GTIN 4057989604879
Numer producenta C-189 155
Producent/osoba odpowiedzialna BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Wykonanie:

Moduł uziemiający (z oporem ochronnym dla osób 1 MΩ) do łatwego połączenia z masą ESD za pomocą gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym. Gładki kabel (1,5 m).
Styk: 6×przycisk 10,3 mm.