Įžeminimo elementas Mygtukas 10,3 mm, Jungties mygtukas: INT2W

Prekės Nr.: 972827 INT2W
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungties mygtukas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Aprašyta dalis Gehäuse; Warnsymbol/ESD-Etikett; Kabel
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva geltona; pilkas; juoda
Kabelio tipas tiesus kabelis
Kabelio ilgis 1,5 m
Užsegimas Mygtukas
Skersmuo 10,3 mm
Skaičius 2
Skersmuo 10,3 mm
Produkto rūšis įžeminimo elementas
Nuotėkio varža 1 MΩ
Savybės tinka tarptautiniam naudojimui
Jungties tipas mygtukas; varžto ąselė
Personalo apsauga antrinis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Gamintojo numeris C-197 2541
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Įžeminimo elementas (su 1MΩ žmonių apsaugine varža) – paprastas ESD masės prijungimas su prisukama ąsa. Lygus kabelis (1,5 m).
Kontaktuojama: 2× mygtukai 10,3 mm.

Pastaba:

Tarptautiniam naudojimui geriausiai tinka Nr. 972827 dyd. INT2W, nes prijungiama per sukamą ąsą. Įžeminimo elementus Nr. 972821 dyd. DE1W, Nr. 972823 dyd. DE3 ir Nr. 972825 dyd. DE6W galima jungti tik su atitinkamu adapteriu. Reikia įsitikinti, kad adapteris būtų ESD laidus.
Tinka ir tarptautiniam naudojimui.