Pojemniki magazynowe otwarte ESD, czarny, Typ: AA1

Nr art.: 972321 AA1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 65 mm
szerokość 130 mm
głębokość 100 mm
kolor czarny
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972321 AA1
EAN / GTIN 4067263037101
Numer producenta 972321 AA1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wytrzymały, trwały pojemnik magazynowy z polipropylenu. Duża nośność dzięki wzmocnieniu dna i ścian bocznych. Ergonomiczne wgłębienie z przodu. Powierzchnie wewnętrzne wypolerowane na gładko, co ułatwia pobieranie materiałów i czyszczenie. Możliwość opisywania na umieszczonych z przodu paskach i na kartach z tyłu (o rozmiarze karty bankomatowej 85,6 × 54 mm). Pojemniki magazynowe otwarte o tej samej szerokości można układać w stosy dzięki elementom ustalającym.

Wskazówka:

Do przymocowania na ściankach perforowanych niezbędne będą uniwersalne uchwyty do pojemników GARANT easyFix nr 955810 rozm. 100.