Pojemniki magazynowe otwarte ESD, czarny, Typ: AC1

Nr art.: 972321 AC1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Czarny
Wysokość 165 mm
Szerokość 130 mm
Głębokość 298 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Z 4 stron wywinięte obrzeże do układania w stos tak
Rodzaj uchwytu uchwyt nieckowy
Do układania w stosy tak
Możliwość opisu Na paskach do opisywania; Na tabliczce wtykanej
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972321 AC1
EAN / GTIN 4067263037125
Numer producenta 972321 AC1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wytrzymały, trwały pojemnik magazynowy z polipropylenu. Duża nośność dzięki wzmocnieniu dna i ścian bocznych. Ergonomiczne wgłębienie z przodu. Powierzchnie wewnętrzne wypolerowane na gładko, co ułatwia pobieranie materiałów i czyszczenie. Możliwość opisywania na umieszczonych z przodu paskach i na kartach z tyłu (o rozmiarze karty bankomatowej 85,6 × 54 mm). Pojemniki magazynowe otwarte o tej samej szerokości można układać w stosy dzięki elementom ustalającym.

Wskazówka:

Do przymocowania na ściankach perforowanych niezbędne będą uniwersalne uchwyty do pojemników GARANT easyFix nr 955810 rozm. 100.