{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Czarny | |
| Wysokość | 90 mm | |
| Szerokość | 130 mm | |
| Głębokość | 198 mm | |
| Materiał | Polipropylen (PP) | |
| Z 4 stron wywinięte obrzeże do układania w stos | tak | |
| Rodzaj uchwytu | uchwyt nieckowy | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Możliwość opisu | Na paskach do opisywania; Na tabliczce wtykanej | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki magazynowe otwarte |
| Numer artykułu | 972321 AB1 | |
| EAN / GTIN | 4067263037118 | |
| Numer producenta | 972321 AB1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |