Safety helmet Black

Nr art.: 9720940
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria perfexxion
Oznaczenie producenta uvex perfexxion
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe M
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 58 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Personalizacja odzieży nie
Odporność na temperaturę od -30 °C
Właściwości Ochrona przed deformacją boczną (LD); Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
masa całkowita 550 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9720940
EAN / GTIN 4031101816166
Numer producenta 9720940
Numer L L01660 101084
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex perfexxion fulfils the safety standards for industrial, mountaineering and cycling helmets in equal measure - and is particularly comfortable to wear thanks to optimum climate control and a comfortable fit.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Brak nagromadzenia ciepła – dzięki maksymalnej wentylacji
  • Regulowane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i zapobiegają nieprzyjemnemu nagrzewaniu się pod hełmem
  • Wysoki komfort noszenia
  • Wbudowana siatka wewnętrzna oraz wyściełane wykończenie wnętrza zapewniają dodatkowy komfort
  • Siatka zapewnia optymalną wentylację
  • Idealne dopasowanie dzięki płynnej regulacji szerokości i wysokości

Cechy zapewniające komfort

  • regulowane i wygodne otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowym do płynnej regulacji szerokości i wysokości
  • idealne dopasowanie dzięki dwóm różnym rozmiarom (M i L)
  • Wyposażenie wnętrza z wygodną siateczką zapewniającą dodatkowy komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • Norma EN 12492 dotycząca kasków alpinistycznych
  • Norma EN 1078 dotycząca kasków rowerowych
  • Norma EN 397 dotycząca kasków ochronnych (częściowo) + wymagania opcjonalne: LD (odkształcenie boczne), -30°C

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex perfexxion
  • Kolor (filtr): czarny
  • długość daszka: krótki parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
  • Rozmiar: 52 cm/58 cm