Cască de protecţie uvex perfexxion negru

Cod articol.: 9720940
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Serie perfexxion
Denumirea producătorului uvex perfexxion
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Cu disc nu
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale M
Culoarea negru
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 58 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Finisaj textil nu
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; Protecţie împotriva deformării laterale (LD)
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 550 g

Identificare și clasificare

Cod articol 9720940
EAN / GTIN 4031101816166
Număr producător 9720940
L-Număr L01660 101084
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex perfexxion îndeplinește în egală măsură standardele de protecție pentru căștile industriale, de alpinism și de ciclism - și este deosebit de confortabil de purtat datorită controlului optim al climei și a unei ajustări confortabile.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Fără acumulare de căldură – datorită ventilației maxime
  • Orificiile de aerisire reglabile asigură o circulație optimă a aerului și împiedică acumularea neplăcută de căldură sub cască
  • Confort ridicat la purtare
  • Plasa interioară integrată și echiparea interioară căptușită asigură un confort suplimentar
  • Plasa asigură o aerisire optimă
  • Potrivire perfectă datorită reglării continue a lățimii și înălțimii

Caracteristici de confort

  • orificii de aerisire reglabili și confortabili pentru o aerisire maximă
  • Echipare interioară cu sistem de roți rotative pentru reglarea continuă a lățimii și înălțimii
  • potrivire optimă datorită celor două mărimi disponibile (M și L)
  • Echipare interioară prevăzută cu o plasă interioară confortabilă pentru un plus de confort la purtare

Caracteristici de protecție

  • EN 12492 Standardul privind căștile de alpinism
  • EN 1078 – Standardul privind căștile de ciclism
  • Standardul EN 397 privind căștile de protecție industrială (parțial) + cerințe opționale: LD (deformare laterală), -30 °C

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex perfexxion
  • Culoare (filtru): negru
  • Lungimea vizierei: vârf scurt
  • Material carcasă exterioară: Copolimer de acrilonitril butadien stiren (ABS)
  • Dimensiuni: 52 cm/58 cm