{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Serija | perfexxion | |
| Oznaka proizvajalca | uvex perfexxion | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Z diskom | ne | |
| Zadrga | vrtljivo zapiralo | |
| Mednarodna velikost | M | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | čelada | |
| Material | akrilnitril-butadien-stiren (ABS) | |
| Obseg glave min. | 52 cm | |
| Obseg glave maks. | 58 cm | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Nastavljanje dolžine | Da | |
| Dodelava tekstila | Ne | |
| Temperaturna odpornost min. | −30 °C | |
| Lastnosti | integrirani trak za potenje; zaščita pred bočno deformacijo (LD) | |
| Spol | Univerzalne | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 550 g |
| Številka izdelka | 9720940 | |
| EAN/GTIN | 4031101816166 | |
| Številka proizvajalca | 9720940 | |
| L-število | L01660 101084 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti