{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 12×20 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 500 mm | |
szerokość | 400 mm | |
głębokość | 650 mm | |
wysokość użytkowa | 425 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 300 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 12 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
wysokość użytkowa szuflad | 425 mm | |
Liczba szuflad | 5 | |
masa | 60 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 972020 500/5 | |
EAN / GTIN | 4062406166922 |