Obudowy ESD 16G z szufladami 400/4 mm

Nr art.: 972020 400/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
Zamek patentowy Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 400 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
wysokość użytkowa 325 mm
szerokość użytkowa szuflad 300 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 12
głębokość użytkowa szuflad w G 20
wysokość użytkowa szuflad 325 mm
Liczba szuflad 4
masa 40 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972020 400/4
EAN / GTIN 4062406180553

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Zastosowanie:

Obudowa szuflad do indywidualnego wyposażenia stanowisk roboczych ESD nr 972010972015, stanowisk roboczych ESD z regulacją wysokości nr 972017 lub stołów warsztatowych ESD nr 972150972195.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75; 75; 75; 100

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne