Stanowiska robocze eLevel, z okładziną ESD, długość: 2000mm

Nr art.: 972013 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Typ wtyczki wejściowej F
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Arbeitsplatte; Gestell
Seria Workstation
Oznaczenie producenta Workstation eLevel
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał stal
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare
Wys. całkowita 990 mm
Min. wysokość całkowita 670 mm
Maks. wysokość całkowita 990 mm
Płynna regulacja wysokości tak
Rodzaj regulacji wysokości elektrycznie
Wyświetlacz, elektrycznie tak
Funkcja pamięci, elektrycznie tak
Szerokość płyty 2 000 mm
Głębokość płytki 700 mm
Grubość płyty 40 mm
Kształt płytki prostokątny
Doklejka tak
Wykonanie obrzeża 4-stronna
Okładzina blatu laminat HPL
Grubość okładziny 0,8 mm
Okładzina antystatyczna tak
Rodzaj produktu Stół roboczy
Regulacja wysokości tak
Szerokość łącznie 2 000 mm
Głębokość całkowita 800 mm
Nośność powierzchniowa 250 kg
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Maks. kompensacja wysokości 25 mm
Masa 93 kg
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972013 2000
EAN / GTIN 4062406167059
Numer producenta 972013 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowisko robocze eLevel, przewodzące ESD zgodnie z DIN EN 61340-5-1. Bezstopniowa elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości przyciskiem ręcznym. Naciśnięcie powoduje dostosowanie wysokości całego stanowiska pracy. Na całym obwodzie obrzeże antystatyczne z ABS o grubości 3 mm. Centralny punkt uziemiający pod spodem blatu roboczego ESD. Brak uziemienia przez nóżki.
Z wewnętrzną rurą stalową w charakterze profilu wzmacniającego.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.
  • Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 972019 (niebezpieczeństwo zmiażdżenia).

Wszystkie części z tworzyw sztucznych (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do ergonomicznej pracy w pozycji siedzącej i stojącej.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
  • Do użytkowania na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stanowisku roboczym Workstation.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie można łączyć z obudowami o wysokości przekraczającej 500 mm.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.