{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Cadru | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Serie | Workstation | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Material | Oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri | |
| Înălțime totală min. | 670 mm | |
| Înălțime totală max. | 990 mm | |
| Reglare pe înălţime continuă | da | |
| Tipul de reglare a înălțimii | Electric | |
| Ecran, Electric | da | |
| Funcţie de memorare, Electric | da | |
| Lățime placă | 2.000 mm | |
| Adâncime placă | 700 mm | |
| Grosime placă | 40 mm | |
| Bordură | da | |
| Execuţia benzii de laminare | cu 4 laturi | |
| Strat placă | laminat HPL | |
| Grosimea stratului | 0,8 mm | |
| Acoperire antistatică | da | |
| Tip produs | Masa de lucru | |
| Reglare pe înălţime | da | |
| Lăţimea totală | 2.000 mm | |
| Adâncimea totală | 800 mm | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 250 kg | |
| Este posibilă montarea în serie | da | |
| Compensarea înălțimii max. | 25 mm | |
| Greutate | 93 kg | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da |
| Cod articol | 972013 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167059 | |
| Număr producător | 972013 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |