Safety helmet White

Nr art.: 9720040
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Seria perfexxion
Oznaczenie producenta uvex perfexxion
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe M
Kolor Białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 58 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Personalizacja odzieży nie
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Właściwości Ochrona przed deformacją boczną (LD); Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 550 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9720040
EAN / GTIN 4031101816180
Numer producenta 9720040
Numer L L01660 100996
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex perfexxion fulfils the safety standards for industrial, mountaineering and cycling helmets in equal measure - and is particularly comfortable to wear thanks to optimum climate control and a comfortable fit.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Brak nagrzewania się – dzięki maksymalnej wentylacji. Regulowane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i zapobiegają nieprzyjemnemu nagrzewaniu się pod hełmem
  • Wysoki komfort noszenia
  • Wbudowana siatka wewnętrzna oraz wyściełane wykończenie wnętrza zapewniają dodatkowy komfort
  • Siatka zapewnia optymalną wentylację
  • Idealne dopasowanie dzięki płynnej regulacji szerokości i wysokości

Cechy zapewniające komfort

  • regulowane i wygodne otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowym do płynnej regulacji szerokości i wysokości
  • idealne dopasowanie dzięki dwóm różnym rozmiarom (M i L)
  • Wyposażenie wnętrza z wygodną siateczką zapewniającą dodatkowy komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • Norma EN 12492 dotycząca kasków alpinistycznych
  • Norma EN 1078 dotycząca kasków rowerowych
  • Norma EN 397 dotycząca kasków ochronnych (częściowo) + wymagania opcjonalne: LD (odkształcenie boczne), -30°C

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex perfexxion
  • Rodzaj produktu: Kask alpinistyczny/kask ochronny
  • Kolor (filtr): biały
  • długość daszka: krótki parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
  • Rozmiar: 52 cm/58 cm