Elmetto protettivo bianco

Codice art.: 9720040
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, bianco Bianco puro
Serie perfexxion
Denominazione originale prodotto uvex perfexxion
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Con disco no
Chiusura Sistema di chiusura a rotazione
Dimensione internazionale M
Colore bianco
Tipo di prodotto Casco
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 58 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Personalizzazione no
Termostabilità min. -30 °C
Caratteristiche Fascia tergisudore integrata; Protezione dalla deformazione laterale (LD)
Genere Unisex
Categoria di protezione II
Peso totale 550 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9720040
EAN / GTIN 4031101816180
Codice del produttore 9720040
Numero-L L01660 100996
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex perfexxion soddisfa in egual misura gli standard di protezione dei caschi per l’industria, l’alpinismo e il ciclismo, ed è particolarmente comodo da indossare grazie a una climatizzazione ottimale e a una calzata confortevole.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Nessun accumulo di calore – grazie alla massima ventilazione: le aperture di ventilazione regolabili garantiscono una circolazione ottimale dell’aria e impediscono lo sgradevole accumulo di calore sotto il casco
  • Massima indossabilità
  • La rete interna integrata e la dotazione interna garantiscono un comfort aggiuntivo
  • La rete garantisce una ventilazione ottimale
  • Vestibilità perfetta grazie alla regolazione continua della larghezza e dell’altezza

Caratteristiche di comfort

  • aperture di ventilazione regolabili e pratiche per una ventilazione ottimale
  • Dotazione interna dotata di sistema a rotella per una regolazione continua della larghezza e dell’altezza
  • vestibilità ottimale grazie a due diverse taglie (M e L)
  • Dotazione interna con una comoda rete interna per un maggiore comfort durante il trasporto

Caratteristiche di sicurezza

  • EN 12492 Norma relativa ai caschi da alpinismo
  • Norma EN 1078 sui caschi da ciclismo
  • Norma EN 397 sui caschi di protezione industriale (in parte) + requisiti opzionali: LD (deformazione laterale), -30 °C

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex perfexxion
  • Tipo di prodotto: Elmetto da alpinismo/elmetto di sicurezza industriale
  • Colore (filtro): bianco
  • Lunghezza visiera: picco corto
  • Materiale della calotta esterna: Copolimero di acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Dimensione: 52 cm/58 cm