beskyttelseshjelm uvex parfexxion, hvid

Art.-nr.: 9720040
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, hvid Ren hvid
Serie perfexxion
Producentbetegnelse uvex perfexxion
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Med skive nej
Lukning drejelukning
International størrelse M
Farve hvid
Produkttype hjelm
Materiale akrylonitril-butadien-styren (ABS)
Hovedomkreds min. 52 cm
Hovedomkreds maks. 58 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Tekstilforædling nej
Temperaturbestandighed min. -30 °C
Egenskaber beskyttelse mod sidedeformation (LD); integreret svedbånd
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 550 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9720040
EAN/GTIN 4031101816180
Producentnummer 9720040
L-nummer L01660 100996
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex perfexxion opfylder beskyttelsesstandarderne for industri-, bjergbestignings- og cykelhjelme i lige høj grad - og er særligt behagelig at have på takket være optimal klimakontrol og en behagelig pasform.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Ingen varmeophobning – takket være maksimal ventilation. Variable ventilationsåbninger sikrer optimal luftcirkulation og forhindrer ubehagelig varmeophobning under hjelmens overflade
  • Høj brugerkomfort
  • Det indbyggede net og den polstrede indretning sikrer ekstra komfort
  • Mesh-materialet sikrer optimal ventilation
  • Perfekt pasform takket være trinløs justering af bredde og højde

Komfortfunktioner

  • Variable og komfortable ventilationsåbninger for maksimal ventilation
  • Indretning med drejehjulssystem til trinløs justering af bredde og højde
  • optimal pasform takket være to forskellige størrelser (M og L)
  • Indvendig udformning med komfortabelt net for ekstra brugerkomfort

Sikkerhedsfunktioner

  • EN 12492 Standard for bjergbestigningshjelme
  • EN 1078-standarden for cykelhjelme
  • EN 397-standarden for sikkerhedshjelme til industrien (delvist) + valgfri krav: LD (lateral deformation), -30 °C

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex perfexxion
  • Produkttype: Bjergbestigningshjelm/industriel sikkerhedshjelm
  • Farve (filter): hvid
  • Skærmlængde: Kort skygge
  • Yderste skalmateriale: Akrylnitril-butadien-styren-copolymer (ABS)
  • Størrelse: 52 cm/58 cm