{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Oznaczenie producenta | ESD-Euronorm-Behälterwagen, Typ: TE37 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | szare | |
| Składane | nie | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 2 | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Z drzwiami | nie | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | z blachy stalowej | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 1 240 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 610 mm | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 50 | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| Regulacja wysokości co | 280 mm | |
| Stopnie regulacji kąta pochylenia | 15 stopni; 30 stopni | |
| Do pudełek i skrzynek | tak | |
| Szerokość użytkowa | 1 240 mm | |
| Głębokość użytkowa | 610 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | nie | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Norma | EN 61340 5-1 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja stalowa | |
| Maks. nośność | 250 | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 300 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 670 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 735 mm | |
| Masa | 85 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 971970 TE37 | |
| EAN / GTIN | 4067263515623 | |
| Numer producenta | 971970 TE37 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |