ESD-vaunu eurostandardien mukaisille kuljetuslaatikoille TE37

Tuote nro.: 971970 TE37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Korkeudensäätö portaittain: 280
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 280 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 1 735 mm
Leveys 1 300 mm
Syvyys 670 mm
Säädettävä kallistus 15 astetta; 30 astetta
Kuormatason leveys 1 240 mm
Kuormatason syvyys 610 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Rullien materiaali TPE
Kantavuus tasoa kohti 50 kg
Enimmäiskantokyky 250 kg
Paino 85 kg
Tuotetyyppi Materiaalivaunut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 971970 TE37
EAN / GTIN 4067263515623

Kuvaus

Malli:

ESD-johtava vaunu eurostandardien mukaisille kuljetuslaatikoille, vankka teräsrakenne. Tasot taivutettu teräspellistä, säätö 280 mm:n välein. Tasot kiinnitettävissä eri kohtiin ja säädettävissä 15° tai 30° kulmaan poiminnan helpottamiseksi. Alin taso on kiinteästi rungossa, ei kallistettavissa. ESD johtava Haptoprene®-kahva iskunkestävää polypropeenia. Sähköä johtavat pyörät: 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön TPE-pinnoite, rullalaakeroidut navat, kietoutumissuoja.

Käyttö:

Sopii käyttöön EPA-alueella, jossa on johtava lattiapinnoite. Maadoitus tapahtuu pyörien kautta, erillistä maadoitusliitäntää ei tarvita. Kaikki muoviosat ovat johtavia ja estävät pintojen varauksen.

Standardi:

DIN EN 61340-5-1

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
Sopivat eurolaatikot löytyvät numerolla 972350.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript