Vozík na ESD euroboxy TE37

Artiklové číslo: 971970 TE37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Výškové nastavení v rastru: 280
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 280 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 1 735 mm
Šířka 1 300 mm
Hloubka 670 mm
Nastavitelný sklon 15 stupeň; 30 stupeň
Šířka úložné plochy 1 240 mm
Hloubka úložné plochy 610 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Materiál koleček TPE
Nosnost každé platformy 50 kg
Maximální nosnost 250 kg
Hmotnost 85 kg
Druh produktu Vozík na materiál

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 971970 TE37
EAN / GTIN 4067263515623

Popis

Provedení:

Vozík na ESD euroboxy s antistatickými vlastnostmi ve stabilní ocelové konstrukci. Plošiny z ohraněného plechu, nastavitelné v rastru 280 mm. Platformy je možné zašroubovat variabilně a pro lepší odebírání jsou přestavitelné v úhlu 15° a 30°. Nejnižší platforma je pevně spojena s rámem a nelze ji sklopit. ESD rukojeť Haptoprene® s antistatickými vlastnostmi s nárazuvzdorným polypropylenem. Elektricky vodivá kola: 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s aretací), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách, s ochranou proti namotávání nití.

Použití:

Vhodné k použití v prostředí EPA s vodivými podlahovými krytinami. Uzemnění je provedeno koly, samostatná uzemňovací přípojka není nutná. Všechny plastové díly jsou provedeny vodivé k zabránění vzniku povrchového elektrického náboje.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.
Vhodné euronormované boxy naleznete pod č. 972350.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství