{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Denominación del fabricante | ESD-Euronorm-Behälterwagen, Typ: TE37 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Área EX | no | |
| Color | gris | |
| Plegable | no | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Número de mangos | 2 | |
| Material mango | plástico | |
| Con puerta | no | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Material superficie de carga | chapa de acero | |
| Anchura superficie de carga | 1.240 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 610 mm | |
| Capacidad de carga por superficie de carga | 50 | |
| Regulable en altura | sí | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 280 mm | |
| Niveles de ajuste ángulo de inclinación | 15 grados; 30 grados | |
| Para cajas y cajones de almacenamiento | sí | |
| Anchura útil | 1.240 mm | |
| Profundidad útil | 610 mm | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, ruedas fijas | no | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Norma | EN 61340 5-1 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Construcción de acero | |
| Capacidad de carga máx. | 250 | |
| Anchura total | 1.300 mm | |
| Fondo total | 670 mm | |
| Altura total | 1.735 mm | |
| Peso | 85 kg | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 971970 TE37 | |
| EAN / GTIN | 4067263515623 | |
| Número del fabricante | 971970 TE37 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |