• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy CNC kompletne, z gniazdami na narzędzia z drzwiami przesuwnymi przeszklonymi, do uchwytów narzędziowych typu: VDI40

Nr art.: 971390 VDI40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971390 VDI40
Numer producenta 971390 VDI40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Exécution:

Avec rails de logement et traverses. Les rails de logement peuvent être réglés en hauteur au pas de 20 mm. Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.

Accessoire(s):

Tablettes, tiroirs et accessoires correspondants, voir codes art. 957000 − 957080.

Coloris:

Cadre et rails de logement gris clair RAL 7035, portes gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Les armoires sont compatibles avec les armoires combinables 956000956785 et peuvent être librement combinées à celles-ci.
  • Les logements VDI20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.
  • Les armoires équipées directement ou ultérieurement de tiroirs doivent être ancrées au sol pour éviter le risque de basculement.