{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
| Regulacja wysokości co | 20 mm | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
| wysokość | 2 000 mm | |
| szerokość | 2 000 mm | |
| głębokość | 550 mm | |
| wysokość użytkowa | 1 840 mm | |
| Szyny mocujące nr 971520 wielk. 550 | 4 para | |
| Liczba poprzeczek nr 971540 | 12 | |
| liczba uchwytów narzędziowych | 72 | |
| odstęp osiowy A | 145 mm | |
| do uchwytów narzędziowych typu | C6 | |
| Typ szafy | szafki podstawowe | |
| Fronty szafek | drzwi przesuwne, przeszklone | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| masa | 182 kg | |
| Rodzaj produktu | Szafy CNC |
| Numer artykułu | 971390 C6 | |
| Numer producenta | 971390 C6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |