Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

CNC skriňa kompletná s úchytmi nástrojov s krídlovými dverami s posuvnými dverami s priezorom VDI40

Č. pol.: 971390 VDI40
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Prestavenie výšky v mriežke: 20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Prestavenie výšky v mriežke 20 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Výška 2 000 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 550 mm
Úžitková výška 1 840 mm
Lišty na uchytenie č. 971520 veľk. 550 4 Pár
Počet priečnych nosníkov č. 971540 12
Počet upínačov nástrojov 228
Osová vzdialenosť A 85 mm
pre nástrojové držiaky VDI 40
Skrinka Konštrukcia Základná skriňa
Predné strany skriniek Posuvné dvierka s priezorom
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Hmotnosť 182 kg
Druh produktu CNC skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 971390 VDI40

Popis

Prevedenie:

S lištami na uchytenie a priečnymi nosníkmi. Výška líšt na uchytenie môže byť nastavená v rastri 20 mm. Maximálna celková nosnosť na kombináciu líšt na uchytenie 200 kg, na priečny nosník 150kg.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police, zásuvky a príslušenstvo nájdete pod číslami 957000 - 957080.

Lakování:

Farba korpusu a montážnych líšt svetlo sivá RAL 7035, dvere myšacia sivá RAL 7005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

  • Zásobníkové skrinky sú rozmerovo kompatibilné so systémovými skrinkami č. 956000 - 956785 a možno ich s nimi podľa potreby kombinovať.
  • Upínače VDI20 sú vhodné aj pre razidlá Trumpf.
  • Skrinky, ktoré sú vybavené zásuvkami alebo dodatočne vybavené zásuvkami, musia byť ukotvené k podlahe, aby sa zabránilo neúmyselnému nakloneniu.

Vhodné výrobky

Náhradné diely