Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy systemowe drzwi skrzydłowe, pełne, szerokość mm / model: 500/F

Nr art.: 956000 500/F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956000 500/F
EAN / GTIN 4045197180049
Numer producenta 956000 500/F
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • możliwość wkładania szuflad, półek itp. co 20 mm Szafki podstawowe i nasadzane są wyposażone w odpowiednie otwory, umożliwiające skręcanie ich ze sobą, wyposażenie w podwozie (do wysokości 1200 mm) albo do zamocowania na ścianie.
  • Drzwi skrzydłowe z zagięciami zabezpieczającymi, wzmocnione i usztywnione, wykonane całkowicie z blachy albo z okienkiem wypełnionym szybą z poliwęglanu. Przy zastosowaniu bez drzwi, szafa może być używana również jako regał otwarty.

Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w blaszane drzwi skrzydłowe pełne.
  • zamki patentowe każdy z 2 kluczami, umieszczone w uchwycie przesuwnym. Na zamówienie mogą zostać dostarczone, za dopłatą, systemy zamków z atestem bezpieczeństwa.

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • półki i wyposażenie dla szaf systemowych zob. nr 957000-957100 
  • Szafy z szufladami albo szafy, które można później wyposażyć w szuflady, muszą zostać zabezpieczone przed przewróceniem przez zamocowanie w ścianie albo w posadzce i w żadnym wypadku nie mogą być wyposażane w podwozie.
  • Przy indywidualnym wyposażaniu należy uwzględnić, że suma wysokości montowanych elementów nie może przekroczyć wysokości użytkowej szafy.