• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Ścianka perforowana do szaf, do szaf o szerokości w G: 40

Nr art.: 940710 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf o szerokości w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
materiał ocynkowane
wysokość 575 mm
nośność 60 kg
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Numer producenta 940710 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

3-stronna, ocynkowana ścianka perforowana z blachy stalowej o otworach □ 9 × 9 mm rozmieszczonych co 37 mm, do mocowania haków i uchwytów, a także akcesoriów do mocowania na ściankach perforowanych. Znajdują się one w grupie 95. Ściankę perforowaną można umieszczać w szafach systemowych o szerokości 1000 mm (40G) lub 2000 mm (80G). Wysokość = 575 mm, w szafie o wysokości 2000 mm można umieścić do 3 ścianek perforowanych, jedna nad drugą.

Pasuje do:

Szafy nr 940081940103, nr 940111940113 nr 940205940217, nr 940841940849, nr 940905940907.

Wskazówka:

Nie zginać ścian perforowanych na perforacji.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • 3-stronna, ocynkowana ścianka perforowana z blachy stalowej do szaf GridLine o szerokości 1000 mm i 2000 mm.
  • Otwory 9 x 9 mm rozmieszczone co 37 mm umożliwiają mocowanie haków i uchwytów Easyfix, a także akcesoriów do mocowania na ściankach perforowanych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie zginać ścianek perforowanych na perforacji.
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.