Tool-UNIT skab (uden UNIT) med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 971201 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2000
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del Holdeskinner; døre; korpus
Materialetykkelse 0,9 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Aufnahmeschienen; Korpus; Trägerschienen
beskrevet del, Antracitgrå Türen
Serie GridLine
Kvalitets- og testsejl Geprüfte Sicherheit
EX-område nej
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag højre og venstre
Døråbningsvinkel 250 grader
Dørfronter med massiv plade
Dørhåndtagsform Skydegreb
Korpus, nyttehøjde Hn 1.845 mm
Teknisk beskrivelse/rummets beskrivelse 1
Antal rum, samlet 1 stk.
Afdeling, nyttehøjde Hn 1.845 mm
Farveudvalg GARANT-farver
Højdejustering af installationerne er muligt ja
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Værktøjsholdere kan monteres ja
Antal holderskinner 6 par
Antal UNIT-bæreskinner 6 stk.
Undersektion, udførelse Nivilliersockel
Med højdekompensation ja
Kan aflåses ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Korpus, bredde i G 40
Korpus, dybde i G 20
Bæreevne 1.000 kg; 200 kg; 150 kg
Beskrevet del Schrankgehäuse innen; Aufnahmeschienen-Paar; Trägerschiene
Produkttype basisskab
Vægt 81 kg
Brugsområde CNC-arbejdsstation
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 1.000 mm
Samlet dybde Tg 500 mm
Samlet højde Hg 2.000 mm
Producentspecifik enhed, korpus G
Angivelser, bæreevne 1; 2; 3
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 971201 2000
EAN/GTIN 4062406163402
Producentnummer 971201 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G. Med 6 par holdeskinner og 6 Tool-UNIT-bæreskinner til maks. 18 Tool-UNITS. Holdeskinnerne kan indstilles i højden i trin på 25 mm. Maksimal total belastningskapacitet pr. holdeskinnepar 200 kg, pr. holdeskinne 150 kg. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus, holdeskinner og bæreskinner lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 pulverlakerede.

Bemærk:

  • Hylder og tilbehør til systemskabe, se nr. 957000 − 957100.
  • Systemskabe som rengøringsmiddel- og kosteskab med krog finder du i gruppe 98, nr. 987000 − 987015.
  • Systemskabe som garderobeskab / rumopdelt skab finder du under nr. 958770 − 958776.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.