Armario Tool-UNIT (sin UNIT) con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 2000mm

Número de artículo: 971201 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2000
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Guías de soporte; Puertas; cuerpo
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Aufnahmeschienen; Korpus; Trägerschienen
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Serie GridLine
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
área EX no
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Con puerta sí
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta Derecha e izquierda
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Frontales puerta Con chapa maciza
Forma de manija de puerta Tirador deslizante
Altura útil cuerpo Hn 1.845 mm
Descripción compartimento / departamento 1
Número total de departamentos 1 ud.
Altura útil del departamento Hn 1.845 mm
Selección del color Colores GARANT
Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas sí
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Opciones de asiento para portaherramientas sí
Número de guías de soporte 6 pares
Cantidad de rieles soporte UNIT 6 ud.
Modelo estructura inferior Nivilliersockel
Con compensación de altura sí
Con cerradura sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura cuerpo en G 40
Profundidad cuerpo en G 20
Capacidad de carga 1.000 kg; 200 kg; 150 kg
Pieza descrita Schrankgehäuse innen; Aufnahmeschienen-Paar; Trägerschiene
Tipo de producto Armario base
Peso 81 kg
Intervalo de empleo Puesto de trabajo CNC
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.000 mm
Fondo total Tg 500 mm
Altura total Hg 2.000 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Especificación de la capacidad de carga 1; 2; 3
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 971201 2000
EAN / GTIN 4062406163402
Número del fabricante 971201 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40×20G. Con 6 pares de guías de soporte y 6 rieles de soportes de Tool-UNIT para un máximo de 18 Tool-UNITS. Las guías de soporte se pueden regular en altura a intervalos de 25 mm. Capacidad de carga máxima por dos rieles de soporte 200 kg, por riel soporte 150 kg. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y rieles de soporte gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501 − 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.