Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa do modułów UNIT (bez modułów), z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, liczba szyn nośnych modułów UNIT: 6

Nr art.: 971200 6
6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba szyn nośnych modułów UNIT Ustaw cenę 6 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971200 6
Numer producenta 971200 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyny mocujące i szyny nośne do modułów GARANT UNIT. Wysokość szyn mocujących może być regulowana co 20 mm. Maksymalna nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a szyny nośnej 150 kg.
6 par szyn mocujących i 6 wsporników modułów, maks. dla 18 modułów.

Wyp. dodatkowe:

odpowiednie półki, szuflady i wyposażenie zob. nr 957000 957080.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa i szyny mocujące – szary jasny RAL 7035, drzwi – szary mysi RAL 7005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafy Tool-UNIT są kompatybilne wymiarowo z szafami systemowymi nr 956000-956860 i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób.