Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

UNIT-Schrank (ohne UNIT) mit Vollblech-Flügeltüren, Anzahl UNIT-Trägerschienen: 6

Artikel-Nr.: 971200 6
6

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl UNIT-Trägerschienen Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 971200 6
Herstellernummer 971200 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Aufnahmeschienen und Trägerschiene für GARANT UNIT. Die Aufnahmeschienen können in der Höhe im 20-mm-Raster verstellt werden. Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienenpaar 200 kg, pro Trägerschiene 150 kg.
Mit 6 Paar Aufnahmeschienen und 6 UNIT-Träger für maximal 18 UNITS.

Sonderzubehör:

Passende Fachböden, Schubladen und Zubehör siehe Nr. 957000 − 957080.

Lackierung:

Korpus und Aufnahmeschienen lichtgrau RAL 7035, Türen mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Tool-UNIT Schränke sind maßlich kompatibel mit den Systemschränken Nr. 956000 − 956860 und können beliebig mit diesen kombiniert werden.

Passende Produkte