Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario para UNIT (sin UNIT) con puertas batientes de chapa maciza, Cantidad de rieles soporte UNIT: 6

Número de artículo: 971200 6
6

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de rieles soporte UNIT Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 971200 6
Número del fabricante 971200 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con guías de soporte y riel soporte para GARANT UNIT. Las guías de soporte se pueden regular en altura a intervalos de 20 mm. Capacidad de carga máxima por dos rieles de soporte 200 kg, por soporte transversal 150 kg.
Con 6 pares de rieles de soporte y 6 soportes de UNIT para un máximo de 18 UNITS.

Partes opcionales:

Encontrará estantes, cajones y accesorios adecuados en n.º 957000 − 957080.

Lacado:

Cuerpo y guías de soporte gris claro RAL 7035, Puertas gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los armarios de Tool UNIT son compatibles con los armarios personalizables n.º 956000 − 956860 y se pueden combinar con ellos.

Productos adecuados