{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Magasság | 130 mm | |
| Szélesség | 240 mm | |
| Mélység | 148 mm | |
| Szerszámbefogók száma | 8 | |
| Tengelytávolság A | 55 mm | |
| Szerszámszár | VDI 20 | |
| Teherbírás | 20 kg | |
| Anyag | Polipropilén | |
| Termék fajtája | CNC tartórendszer |
| Cikkszám | 971000 VDI20 | |
| EAN / GTIN | 4045197490209 | |
| Gyártó száma | 971000 VDI20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |