Końcówka wymienna z nasadką prostokątną

Nr art.: 97-7/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 97-7/8
EAN / GTIN 7314150366613
Numer producenta 97-7/8
Numer L L51320 3035
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Mocowanie za pomocą sprężystej szpilki w trzpieniu prostokątnym
  • Asortyment obejmujący rozmiary od 9x12 do 14x18, szerokość otworu od 174″ do 1,25″, maksymalny moment obrotowy od 6 do 360 Nm
  • W zależności od długości końcówki wymiennej konieczne jest dostosowanie wartości ustawień klucza dynamometrycznego
  • Pasuje do kluczy dynamometrycznych Bahco z serii 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 i WPTC-6

Cecha szcz.:

  • Długość kwadratu: 9x12 mm
  • Masa: 0,9 kg
  • długość całkowita: 52 mm
  • Szerokość głowy: 50 mm
  • Długość kalibracji: 25* mm
  • Odległość między końcem śruby: 10 mm
  • Wysokość robocza głowicy: 17 mm
  • wysokość główki: 8 mm
  • Wymiary wkładki: 7/8 cala
  • Długość kwadratu: 12 mm
  • Szerokość kwadratu: 9 mm
  • długość robocza: 23 mm
  • Szerokość: 46 mm
  • Wysokość: 8 mm
  • Długość kwadratu: 9x16 mm
  • Maks. Zakres momentu obrotowego: 160 Nm
  • Masa: 90 g
  • Długość: *25 mm
  • Wysokość produktu: 20 mm
  • Długość produktu: 53 mm
  • Masa: 0,0970 kg
  • Szerokość produktu: 48 mm