• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Einsteckwerkzeug mit Rechteckstecker

Artikel-Nr.: 97-7/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97-7/8
EAN / GTIN 7314150366613
Herstellernummer 97-7/8
L-Nummer L51320 3035
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft
  • Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 14x18, Öffnungsweite von 174″ bis 1.1/4″, maximales Drehmoment von 6 bis 360 Nm
  • Je nach Länge des Einsteckwerkzeuges sind veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel erforderlich
  • Passend für Bahco Drehmomentschlüssel der Serien 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 und WPTC-6

Merkmal:

  • Länge des Vierkants: 9x12 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
  • Gesamtlänge: 52 mm
  • Breite des Kopfes: 50 mm
  • Kalibrierlänge: 25* mm
  • Abstand Schraubenende: 10 mm
  • Kopfarbeitshöhe: 17 mm
  • Kopfhöhe: 8 mm
  • Abmessungen Einsatz: 7/8 in
  • Länge Vierkant: 12 mm
  • Weite des Vierkants: 9 mm
  • Arbeitslänge: 23 mm
  • Breite: 46 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Länge Vierkant: 9x16 mm
  • Max. Drehmomentbereich: 160 Nm
  • Gewicht: 90 g
  • Länge: *25 mm
  • Produkt-Höhe: 20 mm
  • Produkt-Länge: 53 mm
  • Gewicht: 0,0970 kg
  • Produkt-Breite: 48 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb